DEVI - DEI83900172 DEVIasphalt 300T (DTIK) 0.75x19.4m 14.55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Potenza - 300 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
- Area / Superficie - 14.5 m² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466192788
Codice prodotto
DEI83900172
Cod. produttore
83900172
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
14.5 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
4270...4270 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
19400 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no