DEVI - DEI83900165 DEVIasphalt 300T (DTIK) 2285W 400V 0.5 x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Potenza - 300 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
- Area / Superficie - 7.9 m² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466192719
Codice prodotto
DEI83900165
Cod. produttore
83900165
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
300 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
7.9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
30 W/m
Potenza assorbita:
2285...2285 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
15800 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no