DEVI - DEI83030584 DEVIcomfort 150T DA1/4nnbettheizmatte 9m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Potenza - 11 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
- Area / Superficie - 9 m² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466169445
Codice prodotto
DEI83030584
Cod. produttore
83030584
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
11 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1350...1350 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
18000 mm
Con regolatore:
sì
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
4 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no