DEVI - DEI83020737 DEVImat 200T (DTIF) 285W 230V 0.5x2.9m 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 1.45 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466196007
Codice prodotto
DEI83020737
Cod. produttore
83020737
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1.45 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
15 W/m
Potenza assorbita:
285...285 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
2900 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
3 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no