DEVI - DEI83020736 DEVImat 200T (DTIF) 215W 230V 0.5x2.1m 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 1.05 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466195994
Codice prodotto
DEI83020736
Cod. produttore
83020736
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
200 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1.05 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
15 W/m
Potenza assorbita:
215...215 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
2100 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
3 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


