DEVI - DEI69814515 DEVItemp 121T - 21kW 3x400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Temperatura regolabile - 0...40 °C
Colore - Grigio
Larghezza - 505 mm
Altezza - 540 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703464008432
Codice prodotto
DEI69814515
Cod. produttore
69814515
Produttore
DEI
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Temperatura regolabile:
0...40 °C
Colore:
Grigio
Larghezza:
505 mm
Altezza:
540 mm
Temporizzato:
sì
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
510 mm
Peso:
25.7 kg
Grado di protezione (IP):
IPX4
Classe di protezione:
I
Numero di posizioni di commutazione:
2
Protezione contro il surriscaldamento:
sì


