DEVI - DEI69813509 DEVItemp 115T - 15kW 3x400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da parete / verticale
Temperatura regolabile - 0...40 °C
Colore - Grigio
Larghezza - 505 mm
Altezza - 540 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703464003437
Codice prodotto
DEI69813509
Cod. produttore
69813509
Produttore
DEI
Metodo di montaggio:
Da parete / verticale
Temperatura regolabile:
0...40 °C
Colore:
Grigio
Larghezza:
505 mm
Altezza:
540 mm
Temporizzato:
sì
Circuito di protezione antigelo:
sì
Profondità:
510 mm
Peso:
23.6 kg
Grado di protezione (IP):
IPX4
Classe di protezione:
I
Numero di posizioni di commutazione:
2
Protezione contro il surriscaldamento:
sì