pagina iniziale

DEVI - DEI62000002 DEVIfoil Mirror 70W 708x524mm

copiacopia
DEVI - DEI62000002 DEVIfoil Mirror 70W 708x524mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto - no

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 0.37

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466180709

Codice prodotto

DEI62000002

Cod. produttore

62000002

Produttore

DEI

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

no

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

0.37

Potenza del conduttore di riscaldamento:

0 W/m

Potenza assorbita:

70...70 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

708 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

524 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

0 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

1000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no