DEVI - DEI19808390 Connecto HaltebA1/4gel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 m
Altezza - 30 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466125021
Codice prodotto
DEI19808390
Cod. produttore
19808390
Produttore
DEI
Lunghezza:
300 m
Altezza:
30 mm
Larghezza:
200 mm


