pagina iniziale

DEVI - DEI140F8507 DEVIhotwatt 70 300m Trommel selbstbegren

copiacopia
DEVI - DEI140F8507 DEVIhotwatt 70 300m Trommel selbstbegren

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004379247

Codice prodotto

DEI140F8507

Cod. produttore

140F8507

Produttore

DEI

''Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Nennspannung: 220/240 V, Halte Temperatur: 70?C, Spez. Heizleistung: 10 W/m, Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 80?C / Ausgeschaltet 100?C, 300 m Trommel ''