pagina iniziale

DEVI - DEI140F8504 DEVIpipeguard 10 Meterware 10W/m selbstb

copiacopia
DEVI - DEI140F8504 DEVIpipeguard 10 Meterware 10W/m selbstb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004379216

Codice prodotto

DEI140F8504

Cod. produttore

140F8504

Produttore

DEI

''Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und au?erem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulassige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65?C / Ausgeschaltet:85?C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10?C, Meterware ''