DEVI - DEI140F1710 DEVIcomfort Set-1200/DEVIreg Opti 0.5x16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante - sì
Fissaggio del conduttore riscaldante - Incollato
Autoadesivo - sì
Potenza allacciata - 1200...1200 W
Confezione
1 PZ
EAN
5703466243282
Codice prodotto
DEI140F1710
Cod. produttore
140F1710
Produttore
DEI
Tipologia:
Riscaldamento a film sottile
Con tappetino portante:
sì
Fissaggio del conduttore riscaldante:
Incollato
Autoadesivo:
sì
Potenza allacciata:
1200...1200 W
Potenza:
150 W/m²
Carico del conduttore riscaldante:
11 W/m
Numero di conduttori a freddo:
1
Lunghezza dei conduttori a freddo:
4000 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no
Superficie:
8 m²
Lunghezza:
16000 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore:
4.5 mm
Con regolatore:
sì
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore di temperatura sul fondo:
sì