DEVI - DEI140F1709 DEVIcomfort Set-1050/DEVIreg Opti 0.5x14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Potenza - 150 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
- Area / Superficie - 7 m² 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466243275
Codice prodotto
DEI140F1709
Cod. produttore
140F1709
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
7 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1050...1050 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
sì
Lunghezza:
14000 mm
Con regolatore:
sì
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
4 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


