DEVI - DEI140F1704 DEVIcomfort Set-450/DEVIreg Opti 0.5x6m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 3 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466243220
Codice prodotto
DEI140F1704
Cod. produttore
140F1704
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
3 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
450...450 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
sì
Lunghezza:
6000 mm
Con regolatore:
sì
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
4 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no