pagina iniziale

DEVI - DEI140F1410 DEVIflex 18T 1005W 230V 54m

copiacopia
DEVI - DEI140F1410 DEVIflex 18T 1005W 230V 54m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 54 m

  • Potenza termica - 18 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466227992

Codice prodotto

DEI140F1410

Cod. produttore

140F1410

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

54 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso

Screening del materiale:

Rame