DEVI - DEI140F1275 DEVIsafe 20T 335W 230V 17m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 17 m
Potenza termica - 20 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466224113
Codice prodotto
DEI140F1275
Cod. produttore
140F1275
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
17 m
Potenza termica:
20 W/m
Tensione nominale:
230 V
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
6.9 mm
Colore:
Nero


