DEVI - DEI140F1242 DEVIflex 18T 820W 230V 44m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 44 m
Potenza termica - 18 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223789
Codice prodotto
DEI140F1242
Cod. produttore
140F1242
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
44 m
Potenza termica:
18 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
6.9 mm
Colore:
Rosso