pagina iniziale

DEVI - DEI140F1240 DEVIflex 18T 615W 230V 34m

copiacopia
DEVI - DEI140F1240 DEVIflex 18T 615W 230V 34m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 60 °C

  • Lunghezza - 34 m

  • Potenza termica - 18 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223765

Codice prodotto

DEI140F1240

Cod. produttore

140F1240

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

60 °C

Lunghezza:

34 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso