DEVI - DEI140F1233 DEVIflex 10T 1990W 230V 200m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 200 m
Potenza termica - 10 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223697
Codice prodotto
DEI140F1233
Cod. produttore
140F1233
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
200 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Diametro:
6.9 mm
Colore:
Rosso