pagina iniziale

DEVI - DEI140F1218 DEVIflex 10T 80W 230V 8m

copiacopia
DEVI - DEI140F1218 DEVIflex 10T 80W 230V 8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 8 m

  • Potenza termica - 10 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466223543

Codice prodotto

DEI140F1218

Cod. produttore

140F1218

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

8 m

Potenza termica:

10 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Diametro:

6.9 mm

Colore:

Rosso