DEVI - DEI140F1217 DEVIflex 10T 60W 230V 6m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 6 m
Potenza termica - 10 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466223536
Codice prodotto
DEI140F1217
Cod. produttore
140F1217
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
6 m
Potenza termica:
10 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Diametro:
6.9 mm
Colore:
Rosso


