DEVI - DEI140F1143 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Nero
Sensore esterno - sì
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
5703466239650
Codice prodotto
DEI140F1143
Cod. produttore
140F1143
Produttore
DEI
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Nero
Sensore esterno:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Tensione massima contatti:
230 V
Con display:
sì
Carico massimo del contatto:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza:
85 mm
Funzionamento:
Touch screen
Temperatura leggibile:
sì
Altezza:
85 mm
Modello con orologio:
Digitale
Numero RAL:
9005
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.4 W