DEVI - DEI140F1141 DEVIreg Smart Raumthermostat UP 5-45A^ W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - Senza fili (Wireless)
Con ricevitore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5703466239636
Codice prodotto
DEI140F1141
Cod. produttore
140F1141
Produttore
DEI
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Senza fili (Wireless)
Con ricevitore:
sì
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
16 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...45 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP21
Funzionamento:
Pulsante
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
85 mm
Altezza:
85 mm
Numero RAL:
9010
Profondità:
44 mm
Classe del termostato:
II