pagina iniziale

DEVI - DEI140F1118 DEVIsnow 20T (DTCE) 677W 230V 33m

copiacopia
DEVI - DEI140F1118 DEVIsnow 20T (DTCE) 677W 230V 33m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Grondaia / tetto

  • Lunghezza - 33 m

  • Potenza termica - 20 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466211922

Codice prodotto

DEI140F1118

Cod. produttore

140F1118

Produttore

DEI

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Grondaia / tetto

Lunghezza:

33 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.5 mm

Diametro:

7.5 mm

Colore:

Nero