DEVI - DEI140F1114 FA1/4hlerschutzrohr flexibel DN10 2.5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 10 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 8 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
5703466215234
Codice prodotto
DEI140F1114
Cod. produttore
140F1114
Produttore
DEI
Diametro esterno:
10 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
0...65 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
no