DEVI - DEI140F1085 DEVIreg 850 inkl. Netzteil 230V AC/24V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Altri
Numero di canali - 2
Tipo di contatto - Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort - 5...5 °C
Autonomia - 0 h
Confezione
1 PZ
EAN
5703466209264
Codice prodotto
DEI140F1085
Cod. produttore
140F1085
Produttore
DEI
Tipo di sensore:
Altri
Numero di canali:
2
Tipo di contatto:
Contatto NC
Temperatura impostabile per regolazione del comfort:
5...5 °C
Autonomia:
0 h
Modello:
Digitale
Tensione nominale:
24...24 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Programma vacanze:
no
Ingresso per temporizzatore:
no
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Selettore di modalità:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
16 A
Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
53 mm