pagina iniziale

DEVI - DEI140F1075 DEVIreg 316 -10 bis +50A^ mit LeitungsfA

copiacopia
DEVI - DEI140F1075 DEVIreg 316 -10 bis +50A^ mit LeitungsfA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Altri

  • Numero di canali - 1

  • Tipo di contatto - Contatto NC

  • Temperatura impostabile per regolazione del comfort - -10...50 °C

  • Modello - Analogico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466209240

Codice prodotto

DEI140F1075

Cod. produttore

140F1075

Produttore

DEI

Tipo di sensore:

Altri

Numero di canali:

1

Tipo di contatto:

Contatto NC

Temperatura impostabile per regolazione del comfort:

-10...50 °C

Modello:

Analogico

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Guida testuale presente nel display:

no

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Numero di posizioni di memoria:

0

Numero di programmi di base standard:

0

Programma vacanze:

no

Ingresso per temporizzatore:

no

Temperatura impostabile per calo di temperatura:

0...8 °C

Temperatura impostabile per protezione antigelo:

-10...5 °C

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Selettore di modalità:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:

16 A

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

58 mm

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.25 W