DEVI - DEI140F0906 DEVImat Kaltleiter 2x1mmA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Forma del conduttore - Piatta
Larghezza approssimativa cavo - 4 mm
Altezza approssimativa cavo - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466233382
Codice prodotto
DEI140F0906
Cod. produttore
140F0906
Produttore
DEI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Forma del conduttore:
Piatta
Larghezza approssimativa cavo:
4 mm
Altezza approssimativa cavo:
3 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Diametro esterno approssimativo:
3 mm


