DEVI - DEI140F0902 DEVIasphalt Kaltleiter 2x2.5mmA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Forma del conduttore - Tondo
Larghezza approssimativa cavo - 8 mm
Altezza approssimativa cavo - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5703466233344
Codice prodotto
DEI140F0902
Cod. produttore
140F0902
Produttore
DEI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Forma del conduttore:
Tondo
Larghezza approssimativa cavo:
8 mm
Altezza approssimativa cavo:
8 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Diametro esterno approssimativo:
8 mm


