DEVI - DEI140F0825 DEVImat Set 150/Touch (DTIF) 1050W 50x14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cavo scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 0...230 V
Potenza - 150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
5703466216590
Codice prodotto
DEI140F0825
Cod. produttore
140F0825
Produttore
DEI
Modello:
Cavo scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
0...230 V
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
7 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1050...1050 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
sì
Lunghezza:
14000 mm
Con regolatore:
sì
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
50 Ohm
Spessore:
3.5 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
sì
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no