DEVI - DEI140F0659 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau 215m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 215 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229637
Codice prodotto
DEI140F0659
Cod. produttore
140F0659
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Grondaia / tetto
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
215 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
400 V
Schermatura:
Treccia
Diametro:
7 mm
Colore:
Nero