DEVI - DEI140F0635 DEVIsnow30T Heizleitung Betoneinbau10m 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 60 °C
Lunghezza - 10 m
Potenza termica - 30 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
5703466229392
Codice prodotto
DEI140F0635
Cod. produttore
140F0635
Produttore
DEI
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
60 °C
Lunghezza:
10 m
Potenza termica:
30 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Diametro:
7.5 mm
Colore:
Nero