pagina iniziale

DEVI - DEI140F0611 DEVIasphalt 300T FreiflAchenm. 14.55mA2

copiacopia
DEVI - DEI140F0611 DEVIasphalt 300T FreiflAchenm. 14.55mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 14.6

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229156

Codice prodotto

DEI140F0611

Cod. produttore

140F0611

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

14.6

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

4225...4225 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

19400 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

30000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no