pagina iniziale

DEVI - DEI140F0610 DEVIasphalt 300T FreiflAchenmatte 12mA2

copiacopia
DEVI - DEI140F0610 DEVIasphalt 300T FreiflAchenmatte 12mA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto -

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 12

  • Potenza del conduttore di riscaldamento - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466229149

Codice prodotto

DEI140F0610

Cod. produttore

140F0610

Produttore

DEI

Con tappeto di supporto:

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

12

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

3625...3625 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

16000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

750 mm

Adatto per ambienti umidi:

Spessore:

8 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

30000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no