DEVI - DEI140F0458 DEVImat 150T (DTIF) 50x2400cm 12mA2 1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Potenza - 150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Area / Superficie - 12 m²
Confezione
1 PZ
EAN
5703466203491
Codice prodotto
DEI140F0458
Cod. produttore
140F0458
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Potenza:
150 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
12 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
1800...1800 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
24000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Spessore:
3.2 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
24000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no