DEVI - DEI140F0415 DEVImat 100T (DTIF) 100W 230V 0.5x2m 1mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pellicola scaldante 
- Con tappeto di supporto - sì 
- Tensione di alimentazione - 0...230 V 
- Potenza - 100 W/m² 
- Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5703466203064
Codice prodotto
DEI140F0415
Cod. produttore
140F0415
Produttore
DEI
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
0...230 V
Potenza:
100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
0.5 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
11 W/m
Potenza assorbita:
100...100 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
1000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
529 Ohm
Spessore:
3.5 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no