DEVI - DEI088U2002 DEVIwetac programmierbar elektron. Raum

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A seconda del marchio
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Elemento modulare per serie civili
Colore - Altri
Adatto per raffrescamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5702425143373
Codice prodotto
DEI088U2002
Cod. produttore
088U2002
Produttore
DEI
Modello:
A seconda del marchio
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Elemento modulare per serie civili
Colore:
Altri
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...35 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP21
Funzionamento:
Pulsante
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Numero RAL:
9010
Profondità:
11 mm