DESIGN LUCE - DLU9924239020 LED RGB+WW 23W- 60 L- IP20 24V 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1390 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 23 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449074664139
Codice prodotto
DLU9924239020
Cod. produttore
9924239020
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
1390 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
23 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
96
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Con terminale:
no