DESIGN LUCE - DLU98HO203920 LED HO 19,2W 24V NW 240 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2300 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4200 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449070878325
Codice prodotto
DLU98HO203920
Cod. produttore
98HO203920
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
2300 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4200 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
240
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm


