DESIGN LUCE - DLU98HO153220 LED HO 14,4W 24V WW 180 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1550 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3200 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079930383
Codice prodotto
DLU98HO153220
Cod. produttore
98HO153220
Produttore
DLU
Flusso luminoso al metro:
1550 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3200 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
180
Lunghezza dei singoli segmenti:
33 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no