pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98HE203021 LED HE 19,2W 24V 3K 112 L IP20 1CM

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98HE203021 LED HE 19,2W 24V 3K 112 L IP20 1CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2840 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076712463

Codice prodotto

DLU98HE203021

Cod. produttore

98HE203021

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

2840 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

112

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

7.14 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED. 19,2W. 3000K. 112 LED. 2840 lm.