DESIGN LUCE - DLU9824242920 LED 24W 24V 2700 120 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 24 W
Confezione
1 PZ
EAN
7449078917118
Codice prodotto
DLU9824242920
Cod. produttore
9824242920
Produttore
DLU
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
24 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Numero di lampade per metro:
120
Lunghezza dei singoli segmenti:
50 mm
Con set di connessione:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Con terminale:
no


