pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9824102765 LED 9,6W 24V 27K 120 LED IP65 5M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9824102765 LED 9,6W 24V 27K 120 LED IP65 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 760 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 2700...2900 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079832267

Codice prodotto

DLU9824102765

Cod. produttore

9824102765

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

760 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

2700...2900 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

120

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED HIGH QUALITY IP65 OUTDOOR- 24V CRI>80 (BOBINE DA 5 m). 120 Led/m 9.6W/m 760lm/m 2700-2900K DIMENSIONE E TAGLIO: 50mm.