pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU98200D DRIVER + DIMMER DALI PUSH 200W / 24V 10A

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU98200D DRIVER + DIMMER DALI PUSH 200W / 24V 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...28 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Corrente di uscita - 8000...8000 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079707589

Codice prodotto

DLU98200D

Cod. produttore

98200D

Produttore

DLU

Tensione di uscita:

12...28 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Corrente di uscita:

8000...8000 mA

Alimentatori DALI 12-28 V - 8A.