DESIGN LUCE - DLU98150D ALIMENT 150W DALI SWITCH 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30.2 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072399910
Codice prodotto
DLU98150D
Cod. produttore
98150D
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30.2 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
325 mm
Alimentatori Dimmer IP20. Tensione: 24v-cc. SELV. Tensione: 220-240v 50-60 Hz. Dimmer: da 1 a %100. Power Factor: > 0.9 at > 50% load. Ambient Temperature: -40 to 80. AC Voltage range 198-264v. DC Voltage range 178-280v. Efficienty 93%. KG 0.30. Dimensioni: 325 x 43 x 30.2. Potenza: 150W.