DESIGN LUCE - DLU981506 ALIMENTATORE 150W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078654778
Codice prodotto
DLU981506
Cod. produttore
981506
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori outdoor IP65 150W 220-240V 50-60Hz/24V.


