DESIGN LUCE - DLU981006 ALIMENTATORE 100W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 37 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071208343
Codice prodotto
DLU981006
Cod. produttore
981006
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
37 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
68.6 mm
Lunghezza:
206 mm
Alimentatori IP65 100W. Dimensione: 206 X 68.6 X 37 mm.