DESIGN LUCE - DLU980756 ALIMENT 75W 24V IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Adatto per uso all'esterno - no
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078717992
Codice prodotto
DLU980756
Cod. produttore
980756
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori outdoor IP65 75W 220-240V 50-60Hz/24V.


