DESIGN LUCE - DLU980752 ALIMENTATORE 75W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 75...75 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Adatto per uso all'esterno - no 
- Adatto per corrente costante - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078553941
Codice prodotto
DLU980752
Cod. produttore
980752
Produttore
DLU
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatori indoor IP20 75W 220-240V 50-60Hz/24V.


