pagina iniziale

DESIGN LUCE - DLU9805153020 LED 14,4W 24V 3K 180 LED IP20 5M

copiacopia
DESIGN LUCE - DLU9805153020 LED 14,4W 24V 3K 180 LED IP20 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1190 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3200 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079832076

Codice prodotto

DLU9805153020

Cod. produttore

9805153020

Produttore

DLU

Flusso luminoso al metro:

1190 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3200 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

180

Lunghezza dei singoli segmenti:

14.4 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED ULTRASLIM IP20 INDOOR- 24V CRI>80 (BOBINE DA 5 m)180 Led/m 14.4W/m 1190lm/m 3000-3200K DIMENSIONE E TAGLIO: 33mm.